TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274

TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274
TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274
TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274
TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274
TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274
TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274
TB-MSP7FLHSG Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢 エレコム 52510274

Surface Pro 7/6/5/4 フィルム 衝撃吸収 ブルーライトカット 光沢

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52510274品番TB-MSP7FLHSG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

衝撃吸収、ブルーライトカット、スムースコートなどの多彩な機能が集約されたハイスペック高光沢タイプのSurface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4用多機能液晶保護フィルムです。

対応機種Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro 第5世代、Surface Pro 4セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収ブルーライトカット防指紋高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする