EA824HT-23 ホールソー(六角軸・Co-HSS) エスコ 52519347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)?

ホールソー(六角軸・Co-HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード52519347品番EA824HT-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,016
販売価格(税別)
4,560

コバルトハイスを使用しており刃先の破損が少ない。

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック。コードレスドリル用刃先径(Φmm)23有効長(mm)9軸(mm)【六角軸】6.35(1/4”)コーティングTiAINコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする