曜日別特売
NNFW41825LE9/LDL40SN1925K 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 52519453

NNFW41825LE9/LDL40SN1925K 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 52519453
NNFW41825LE9/LDL40SN1925K 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 52519453

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット消費電力(W)23光束(Lm)2030注文コード52519453品番NNFW41825LE9/LDL40SN1925K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
消費電力(W)23仕様【安定期出力型】定格出力型、【安定器補足】出力固定型長さ(mm)1270質量(kg)3.3取付壁面(横向き)取付専用高さ(mm)120材質(本体)ステンレス定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)ランプ別売材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光束(Lm)2030出しろ(mm)100演色指数(Ra)84電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする