リズム(旧:リズム時計工業)
自動点灯クオーツ目覚時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52519539
品番
8RE673SR18
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自動点灯クオーツ目覚時計 年配の方のニーズの高い集光文字板を使用した暗所自動点灯目覚まし時計です
機能
集光樹脂文字板、連続秒針機能、電子音アラーム(4段階小<大)、スヌーズオートストップ、オートライト、ライト
色
18:シャンペンゴールド(集光樹脂)
寸法(mm)
130×128×73
材質
プラスチック枠(PS)
質量(g)
370
タイプ
置時計
表示方式
アナログ
使用電池
単3乾電池×3
アラーム
○
連続秒針
○
スヌーズ
○
夜光(蓄光)
○
ライト機能
○