曜日別特売
DLA-N4T200 スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進) 52520004

 

DLA-N4T200 スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進) 52520004
DLA-N4T200 スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進) 52520004

スタンダードLEDセンサーライト2灯式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード52520004品番DLA-N4T200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

夜間の照明・防犯対策に。

用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として寸法(mm)約140×94×160明るさ(Lm)500灯数2灯式質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 防犯用に
サービス業

明るさは問題なし。
照射角度がそれぞれ調整できるので広い範囲を照らせるのも良い。
電源コードがもう少し長い(2.5m~)と設置場所の自由度が高いかなと。

2024-11-29
用途: 外玄関用
その他業種

10年以上使っていた物が壊れてしまい交換のため買い求めました。
センサーの反応、明るさ供に満足しています。後日又1個追加購入
しました。

2024-12-17
用途: 自宅の防犯用
その他業種

センサー能力.明るさ共に充分に満足…
コストパフォーマンス良し.

1が参考にしています
対象商品 : 52520004
2021-08-20
用途: 建物通路照明
株式会社酒井田工務店

使い勝手はよかったんですけど、3月に購入して設置しましたがもう人感センサーでなくなりました。常夜灯になってます。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする