DLS-WL004 スリム型ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 52520099

 

DLS-WL004 スリム型ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 52520099
DLS-WL004 スリム型ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 52520099
DLS-WL004 スリム型ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) 52520099

スリム型ソーラーウォールライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード52520099品番DLS-WL004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

昼間に充電し夜間に点灯します。

用途設置に便利な取付けフックが付属。寸法(mm)約105×90×200質量(g)約230電源ソーラー明るさ(Lm)240防水性防雨型点灯時間【感知】10秒センサー感知範囲【水平】約120感知距離(m)【水平】約6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする