ゼピール
手回し充電ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
52520704
品番
DJL-H163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
付属の収納袋で簡易ランタンに
ストラップ付
付属品
ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-10~55
消費電力(W)
LED:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約154×38×68
保護等級
IP52相当
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
DC3.7
バッテリー容量(mAh)
2200
充電方式
手回し充電/USB充電
注意
※ACアダプター・モバイルバッテリー・乾電池は別売です。