TS-10 ME-BL 迷彩トラックシート 南榮工業 52520799

※使用例

TS-10 ME-BL 迷彩トラックシート 南榮工業 52520799
TS-10 ME-BL 迷彩トラックシート 南榮工業 52520799

迷彩トラックシート

(3件のレビュー)
取扱い終了
迷彩柄ブルー
内容量1枚注文コード52520799品番TS-10 ME-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

迷彩柄では主流のグリーン色に加え、ブルー色・ピンク色・グレー色の計4色の品揃え

用途軽トラック荷台カバー迷彩柄ブルー幅(m)1.79長さ(m)2.12適合車軽トラック付属品ゴムバンド14本材質(シート)ターポリン
注意
※トラックシート取り扱い上のご注意 ・付加荷重禁止 ・火気厳禁 ・突起物禁止 ・薬品禁止 ・強い摩擦禁止
※ゴムバンド取扱い上のご注意 ・色写りに注意 ・跳ね返りに注意 ・最大張力に注意 ・ひび、キズに注意 ・高温場所に注意
※シートの定期点検
※シートとハトメの分別破棄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52520799
2021-04-28
用途: 荷台シート
有限会社ヤマゲン水産農・林・水産業

建築関連の業務に携わることがある方なら分かると思いますが、俗に言う防炎シートへ塗装してあるもので、実際に使用した耐久性は、3ヶ月程で走行風などにより、シワなどから亀裂が入り、雨が漏れる状況です。
化粧として使用される分には、迷彩柄ということもあり、破れは気になりませんが、雨漏りが困る方にはお勧めしません。

2が参考にしています
対象商品 : 52520817
2020-12-20
用途: 仕事用軽トラックに
建設業・工事業

生地も丈夫で長持ちしそう 柄もシルバーの軽トラックにバッチリです

対象商品 : 52520817
2020-07-23
用途: 軽トラの荷台保護、ドレスアップ

商品を開封し広げてみたところ、折り畳まれたカドの迷彩柄にハゲ落ちを発見し、テンションが下がりました。どうせ使ううちに擦れ傷はつくと思い直し使っています。
 装着した軽トラは派出た感じとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする