縦(mm)1700横(mm)500深さ(mm)160質量(kg)77色ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉2.3、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数40主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)主幹ブレーカ容量MCB3P250A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0リモコンリレースペース数0リモコンリレー実装数20付属回路リモコンリレー付