- 縦(mm)
- 1600
- 横(mm)
- 500
- 深さ(mm)
- 160
- 質量(kg)
- 69
- 色
- クリーム(マンセル2.5Y9/1)
- 種類
- 標準分電盤
- 板厚(mm)
- 本体1.6、扉1.6、枠1.6
- 使用ハンドル
- KH-117F(キーNo.K200)
- 保護等級
- IP2XD
- 使用キャビネット
- BX
- 使用場所
- 屋内用、露出形
- 分岐回路数
- 32
- 主幹ブレーカ種類
- ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
- 分岐ブレーカ種類
- 配線用遮断器(スマートサイズ)
- 主幹ブレーカ容量
- MCB3P250A
- 分岐ブレーカ容量
- MCB2P2E20A
- 分岐スペース数
- 4
- リモコンリレースペース数
- 0
- リモコンリレー実装数
- 12
- 付属回路
- リモコンリレー付