NQ456 電灯分電盤 NQ 河村電器産業 52549595

NQ456 電灯分電盤 NQ 河村電器産業 52549595
NQ456 電灯分電盤 NQ 河村電器産業 52549595

電灯分電盤 NQNQ456

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・縦・横など434種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
56
縦(mm)
1800
横(mm)
600
注文コード
52549595
品番
NQ456
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

縦(mm)
1800
横(mm)
600
深さ(mm)
200
質量(kg)
101
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉2.3、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
56
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(スマートサイズ)
主幹ブレーカ容量
MCB3P400A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする