馬印
K型屋外用掲示板(脚付タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
19日以内出荷とは
色
エバーグリーン
エバーグリーン
ブルー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2700×1200
1200×900
1800×900
2400×900
2400×1200
2700×1200
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52556185
品番
K1227T-733
参考基準価格(税別)
¥511,500
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
脚付、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。
用途
屋外用、脚付
色
エバーグリーン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2760×190×2750
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2700×1200
色番
733
付属品
ピン6個
仕様
【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼(エバーグリーン)、【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス3枚
材質(本体)
アルミ製
錠前
プッシュ錠
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません