馬印
ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W2400×H915
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
エバーグリーン
グリーン
クールグレー
アイボリー
エバーグリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52556413
品番
PK308-733
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途
壁付
色
エバーグリーン
付属品
ピン6個、吊金具、ビス
仕様
【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼(#733エバーグリーン)
寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×915
材質(枠)
アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2360×875
色番
733
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません