馬印
ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W3600×H1215
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
クールグレー
グリーン
クールグレー
アイボリー
エバーグリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52556797
品番
PK412-711
参考基準価格(税別)
¥119,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途
壁付
色
クールグレー
付属品
ピン6個、L金具、ビス
仕様
【ボード面表面】ベルエース、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼(#711クールグレー)
寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×1215
材質(枠)
アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
3560×1175
色番
711
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
W2700以上はL金具での取付となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,400
/
税込
¥
13,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません