縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200質量(kg)38色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)分岐回路数10種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量MCB3P100A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付