T1NV2028 テナント用電灯分電盤 T1NV 河村電器産業 52557602

T1NV2028 テナント用電灯分電盤 T1NV 河村電器産業 52557602
T1NV2028 テナント用電灯分電盤 T1NV 河村電器産業 52557602

テナント用電灯分電盤 T1NVT1NV2028

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・縦・色など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
28
縦(mm)
1200
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52557602
品番
T1NV2028
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

テナント用電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

縦(mm)
1200
質量(kg)
47
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
分岐回路数
28
種類
標準分電盤
深さ(mm)
200
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
横(mm)
500
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(ハーフサイズ)
主幹ブレーカ容量
MCB3P200A
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A
分岐スペース数
0
付属回路
WHMスペース付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする