VHK312N-708 ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 二ッ折白板 馬印 52557637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHK312N-708 ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 二ッ折白板 馬印 52557637
VHK312N-708 ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 二ッ折白板 馬印 52557637
VHK312N-708 ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 二ッ折白板 馬印 52557637

ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 二ッ折白板

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)3600×900
グリーン
内容量1台注文コード52557637品番VHK312N-708
参考基準価格(税別)¥251,300販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

折りたたんで使用・開いて使用できる、片面:ホーローホワイトボード、片面:掲示板の二ツ折り(二つ折り)黒板・掲示板です。

用途脚付有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)3600×900グリーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3662×610×2005(折りたたんだ場合:W1891)色番708付属品ピン6個、マーカー2本(黒1本、赤1本)、マグネット2個、イレイザー1個仕様【ボード面表面】ホーローホワイト、ベルエース、【ボード面】ホーローホワイト:掲示板#708グリーン繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,500/税込13,750
北海道地方数量1につき18,500/税込20,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする