※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 二ッ折白板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×900
3600×900
3600×1200
色
アイボリー
グリーン
クールグレー
アイボリー
エバーグリーン
ブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52557655
品番
VHK312N-712
参考基準価格(税別)
¥251,300
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
折りたたんで使用・開いて使用できる、片面:ホーローホワイトボード、片面:掲示板の二ツ折り(二つ折り)黒板・掲示板です。
用途
脚付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×900
色
アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3662×610×2005(折りたたんだ場合:W1891)
色番
712
付属品
ピン6個、マーカー2本(黒1本、赤1本)、マグネット2個、イレイザー1個
仕様
【ボード面表面】ホーローホワイト、ベルエース、【ボード面】ホーローホワイト:掲示板#712アイボリー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
北海道地方
数量1につき
¥
18,500
/
税込
¥
20,350
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません