河村電器産業
テナント用動力分電盤 TENK
TENK0708N
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・縦・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
8
縦(mm)
1000
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52557663
品番
TENK0708N
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
テナント用動力分電盤
縦(mm)
1000
質量(kg)
44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
分岐回路数
8
種類
標準分電盤
深さ(mm)
200
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
横(mm)
500
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
ELB3P75A
分岐ブレーカ容量
MCB3P60AF30A
分岐スペース数
0
付属回路
WHMスペース付