TENK1008NK テナント用動力分電盤 TENK 河村電器産業 52557776

TENK1008NK テナント用動力分電盤 TENK 河村電器産業 52557776
TENK1008NK テナント用動力分電盤 TENK 河村電器産業 52557776

テナント用動力分電盤 TENKTENK1008NK

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・縦・色など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
8
縦(mm)
1000
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52557776
品番
TENK1008NK
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

テナント用動力分電盤

縦(mm)
1000
質量(kg)
44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
分岐回路数
8
種類
標準分電盤
深さ(mm)
200
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
横(mm)
500
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
ELB3P100A
分岐ブレーカ容量
MCB3P60AF30A
分岐スペース数
0
付属回路
WHMスペース付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする