曜日別特売
MEB34 壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ 馬印 52558897

 

MEB34 壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ 馬印 52558897
MEB34 壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ 馬印 52558897
MEB34 壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ 馬印 52558897

壁掛 スチールブラックボード ビッグサイズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)1210×910
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
内容量1枚注文コード52558897品番MEB34
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイセンス:シルバーアルミフレーム仕様で、オシャレでスタイリッシュな壁掛タイプのブラックボード。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870付属品ポップゲルチョーク(白1本)、吊具、ビス仕様ボード面:スチール製ブラックボード、粉受付材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)1210×910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※粉受付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52558897
2023-06-05
用途: サロン店舗の壁掛け
医療・福祉・介護関連業

高級感があり、頑丈なので非常に満足しています。
壁掛けの支えの部分も頑丈なので問題ないかと思いますが、もう一つあったら安心かなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする