馬印
六角ボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
グリーン
ピンク
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52559159
品番
FG61
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ユニークな六角形のコミュニケーションボード
用途
いろいろなシーンでご使用頂けます。
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×300
付属品
マーカー1本(黒1本)吊具・洋折れ釘
色
グリーン
仕様
ボード面:スチールカラーボード(グリーン)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません