AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386

AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386
AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386
AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386
AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386
AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386
AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386
AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386
AF400LR921LW 簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶 52560386

簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗無し+壁給水+便座セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セットセット内容便器(CAF246LW)、タンク(TAF400RLW)、便座(DLNC921LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)注文コード52560386品番AF400LR921LW
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。
アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。
タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。
どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。
清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。
汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。
便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。

仕様手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式セット内容便器(CAF246LW)、タンク(TAF400RLW)、便座(DLNC921LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABSLW(ラブリーホワイト)タイプ温水洗浄便座サンウォッシュ(袖付きタイプ)給水方式壁給水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル脱臭
注意
※便器・タンク・便座のセット商品です。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。
※ 但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする