曜日別特売
JTC7203 首振り&折り畳みワークライト JTC 52561016

JTC7203 首振り&折り畳みワークライト JTC 52561016
JTC7203 首振り&折り畳みワークライト JTC 52561016
JTC7203 首振り&折り畳みワークライト JTC 52561016
JTC7203 首振り&折り畳みワークライト JTC 52561016

首振り&折り畳みワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52561016品番JTC7203
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

180°回転&首振り

用途
照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン
バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh
点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間
充電時間: 3~4時間
底面強力なマグネット&回転可能なフック付き
過充電および過放電保護機能付き
Type-C 充電ポート
メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能
折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm
開いた時の全長: 354 mm
取扱説明書:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする