cotta
小嶋ルミ先生監修 cottaボウル21cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52562057
品番
87704
参考基準価格(税別)
¥2,442
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハンドミキサーがガツガツと当たっても心配ありません。
用途
ご使用前に金気を落とすためにボウルの端から中心に向かってごしごしと7~8回、スポンジの固い部分を使って洗ってください。
材質
304ステンレス
サイズ(cm)
21
内寸法(mm)
直径210×H110(厚さ0.6)
外寸(mm)
直径220×H110.6
対応
食洗機、ガスコンロ
保存方法
スタッキングするときは紙や布巾などを挟んでください。