馬印
大型掲示板 木枠
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
19日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
3660
1260
1860
2760
3660
4560
5460
外寸法・高さ(mm)
960
960
1260
色
ブルー
グリーン
クールグレー
アイボリー
エバーグリーン
ブルー
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52563097
品番
KW312-741
参考基準価格(税別)
¥130,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
スタンダードでサイズも豊富な大型ワンウェイ掲示版です。
色
ブルー
外寸法・幅(mm)
3660
外寸法・高さ(mm)
960
付属品
ピン6個
仕様
【ボード面表面】表面材:ビニールレザー、ブルー、【ボード面】ワンウェイ掲示板
寸法(幅W×高さH)(mm)
3660×960
色番
741
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※木枠は無塗装です。
※木枠は組立必要です。
※掲示板に粉受はつきません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,400
/
税込
¥
13,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません