曜日別特売
KJ49-712 大型掲示板 樹脂枠 馬印 52563675

 

KJ49-712 大型掲示板 樹脂枠 馬印 52563675
KJ49-712 大型掲示板 樹脂枠 馬印 52563675
KJ49-712 大型掲示板 樹脂枠 馬印 52563675

大型掲示板 樹脂枠

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)2700
外寸法・高さ(mm)1200
アイボリー
内容量1枚注文コード52563675品番KJ49-712
参考基準価格(税別)¥163,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スタンダードでサイズも豊富な大型ワンウェイ掲示版です。

アイボリー外寸法・幅(mm)2700外寸法・高さ(mm)1200付属品ピン6個仕様【ボード面表面】表面材:ビニールレザー、アイボリー、【ボード面】ワンウェイ掲示板寸法(幅W×高さH)(mm)2700×1200色番712
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする