曜日別特売
1104520204 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス 52565049

1104520204 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス 52565049
1104520204 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス 52565049
1104520204 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス 52565049

扉付メッキオールネットフェンスⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)1800
内容量1台注文コード52565049品番1104520204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。

用途仮設フェンス設置時の出入口に。幅(mm)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1800×35加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32開口幅(mm)850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする