グリーンクロス
一般安全標識 G板 マグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
接地中
充電中
接地中
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52565180
品番
G-M134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途
当該情報の周知、指示に。
厚さ(mm)
1
取付
マグネット設置可能箇所
寸法(縦×横)(mm)
360×120
表示内容
接地中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る