6300050952 コンビネーション横幕 グリーンクロス 52565207

 

6300050952 コンビネーション横幕 グリーンクロス 52565207
6300050952 コンビネーション横幕 グリーンクロス 52565207

コンビネーション横幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52565207品番6300050952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

メッシュ仕様の風抜けの良い横断幕です。工事現場に設置する事で、注意喚起、安全への意識を向上させます。保護具完全着用、作業前の安全確認、危険を予知し安全作業、お互いに声かけあってケガを防ごう、の文言があり、ゼロ災害への意識を向上させます。

用途
工事現場、作業所、工場などに掲示する事で、作業員への周知、安全性の向上に。
仕様メッシュ、ハトメ加工取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1800ハトメピッチ(mm)300表示内容めざそう!みんなの力でゼロ災害
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする