※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
KH型掛軸式吊下げスクリーン W
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
120インチ
80インチ
100インチ
120インチ
150インチ
170インチ
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52565994
品番
EKH120
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
サイズ
120インチ
仕様
吊金具数:2
寸法(mm)
生地:2438×1829
質量(kg)
6.4
色
生地:ホワイト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません