曜日別特売
YPS-1-10025 作業台 YAMAZEN(山善) 52566719

 

YPS-1-10025 作業台 YAMAZEN(山善) 52566719
YPS-1-10025 作業台 YAMAZEN(山善) 52566719
YPS-1-10025 作業台 YAMAZEN(山善) 52566719
YPS-1-10025 作業台 YAMAZEN(山善) 52566719
YPS-1-10025 作業台 YAMAZEN(山善) 52566719
YPS-1-10025 作業台 YAMAZEN(山善) 52566719

作業台

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.25段数1質量(kg)7.9注文コード52566719品番YPS-1-10025
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。

天板高さ(m)0.25天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1021×425質量(kg)7.9最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)425設置寸法・幅(mm)1021踏ざん間隔(mm)-正面幅(mm)(設置寸法)1018天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)400
注意
※お客様による組立が必要な製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52566929
2025-10-28
用途: 高所棚整理、ビニールハウス内作業、洗車など
農・林・水産業

今までは折り畳み式の踏み台を使っていましたが、数年使用しているとガタつき、グラつきがひどくなり、不安定で危ないので今回は値段は高いがこの固定式を購入。とても頑丈で長く使えそうです。

対象商品 : 52566773
2022-04-04
用途: 作業時

ネジと六角レンチが付いており、組み立ても簡単だった。使用時も何の問題もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする