曜日別特売
1008903 泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア 52567279

1008903 泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア 52567279
1008903 泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア 52567279
1008903 泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア 52567279
1008903 泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア 52567279
1008903 泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア 52567279
1008903 泡のジェット噴流で排水管キレイ アイメディア 52567279

泡のジェット噴流で排水管キレイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52567279品番1008903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

強力泡噴射で排水管のヌメリ・汚れを洗浄しながら押し出し、スッキリ解消!排水口にかぶせて押すだけ。キッチン、洗面台、浴槽内の排水管、さまざな場所に!

用途キッチン、洗面台、浴槽管液性アルカリ性成分界面活性剤(4.5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、純石けん分(脂肪酸カリウム))、溶解剤、香料、酵素、消臭剤、pH調整剤香りオレンジの香り使用量1回あたり約3秒噴射(約18.5mL)排水管の形状や汚れに応じて量を調整直径×高さ(cm)約6×17.9アズワン品番65-0837-86正味量280mL(約15回分)
注意
※栓(蓋)の取れない洗面台や浴槽、ディスポーザーや浴室の排水口等で本製品のスポンジ部(約5cm)より開口部が大きい排水管には使えません。

商品説明動画

泡のジェット噴流で排水管キレイ 使ってみた
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52567279
2022-02-10
用途: 排水管掃除
鉱業

給湯室の排水管が詰まり気味だったので使ったとこときれいになった。ただ私の会社では汚すぎてヘドロが塊ではがれたため本格的に詰まってしまった。それはさすがに無理だった。普通の汚れならよく落ちると思います。

対象商品 : 52567279
2021-07-10
用途: 洗面台の臭い取り
製造業

ジェルタイプの洗浄剤で取れなかった洗面台排水口の臭いが無くなりました。少し値段が高いので迷いましたが、以外と何度も使えて効果もあるので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする