河村電器産業
情報分電盤 MED
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
横(mm)
550
750
550
370
質量(kg)
5.2
6.1
4.1
5.2
3.2
2.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52568145
品番
MED55-FF
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
電話やインターネット、デジタル放送などの情報機器を効率よくつなぐための必要な機能を収納する分電盤
縦(mm)
320
横(mm)
550
深さ(mm)
110
質量(kg)
5.2
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
光配線盤
使用場所
露出形