曜日別特売
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686

85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686
85184 アルミパラソル 不二貿易 52569686

アルミパラソル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード52569686品番85184
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。
UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。
クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。
日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。
ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。

用途
ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。
グリーン直径(Φcm)270材質アルミニウム質量(kg)4.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×2700×2420塗装粉体塗装
注意
※雨風にさらしたり、長期間の屋外での使用は商品腐敗・錆び等の原因となるので、お避けください。
※パラソルベースは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52569704
2020-05-07
用途: バルコニーでのリラックス時
卸売・小売業

とても良いです。 写真で見えるポールを差し込む丸い重石は付いていませんので別途購入が必要です。 パラソル自体はとてもしっかりしていて生地もとても良いです。高級感あります。
お安く変えて有りがたいです。 おすすめ出来るパラソルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする