不二貿易
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
容量(L)
5
5
12
3
色
ピンク
アイボリー
スモークブルー
ガルバナイズ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570745
品番
34718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
スチール
容量(L)
5
色
ピンク
質量(kg)
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×330
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640