不二貿易
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
容量(L)
12
5
12
3
色
ピンク
アイボリー
スモークブルー
ガルバナイズ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570754
品番
34719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
材質
スチール
容量(L)
12
色
ピンク
質量(kg)
1.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×250×450
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません