不二貿易
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
5
5
12
3
色
アイボリー
アイボリー
スモークブルー
ガルバナイズ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570779
品番
34738
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
スチール
容量(L)
5
色
アイボリー
質量(kg)
1.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×330
塗装
エポキシ樹脂塗装
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません