曜日別特売
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806

34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806
34741 スチール ラウンドペダルペール 不二貿易 52570806

スチール ラウンドペダルペール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)12
ガルバナイズ
内容量1個注文コード52570806品番34741
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質スチール容量(L)12ガルバナイズ質量(kg)2.1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×450フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする