不二貿易
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
容量(L)
30
5
12
3
色
アイボリー
アイボリー
スモークブルー
ガルバナイズ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570849
品番
34745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,250
材質
スチール
容量(L)
30
色
アイボリー
質量(kg)
3.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×300×690
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180