不二貿易
スチール ラウンドペダルペール
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
容量(L)
3
5
12
3
色
ブラウン
アイボリー
スモークブルー
ガルバナイズ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52570876
品番
34748
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
材質
スチール
容量(L)
3
色
ブラウン
質量(kg)
0.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×170×280
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません