曜日別特売
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236

63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236
63208 ベビーサークル 2ドア コロコロランドII カトージ 52571236

ベビーサークル 2ドア コロコロランドII

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード52571236品番63208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

おうちの中の安心空間、パーツの組み立て方で様々な形にアレンジ可能。ジョイントパネル5枚、開閉可能なドアパネル2枚、知育パネル1枚付き。
ドアパネルで出入りラクラク、お子様を抱っこして両手がふさがっていても安心。工具不要 それぞれのパーツをジョイントさせるだけで簡単に組み立て。
知育パネルには取り外し可能なおもちゃ付き。パネル底面には滑り止め用のステッカーが付いていて安心。急な来客時や収納時はまとめてコンパクトに収納可能。

用途
ベビーサークルとして。ベビールーム/サークル/ゲート/フェンス/ベビージム/プレイヤード/セーフティサークル/セーフティグッズ/扉付き/ドア付き/簡単組み立て/簡単組立/変形/正方形/長方形/丸形/子供部屋/室内/インテリア/赤ちゃん/男の子/女の子/知育/ギフト/出産祝い/クリスマス/折りたたみ/折り畳み/シンプル/かわいい
セット内容本体セット(パネル8枚)材質中空材:ポリエチレン、プラ:ポリプロピレン組立時間約10-20分対象5ヶ月~36ヶ月寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(パネル1枚あたり)72×3.6×59内寸(cm)(正方形時)約150×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする