曜日別特売
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829

99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829
99324 ベッドサイドテーブル (コンセント付き) 不二貿易 52571829

ベッドサイドテーブル (コンセント付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード52571829品番99324
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
高さ(mm)500幅(mm)300奥行(mm)360ホワイト材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)7耐荷重(kg)全体:15、天板:10、引出:5キャスターなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×360×500総耐荷重(kg)全体:約15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする