TULTEX(タルテックス)
衿付ヒーターベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
52571830
品番
8312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすい防風ストレッチニット素材と首元までのヒーター採用で温かさUP
胸の温度調整スイッチで三段階温度調整ができます。10,000mAhの専用バッテリーとUSBケーブル付き
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
【表地】防風ストレッチニット:ポリエステル100、【裏地】タフタ:ポリエステル100(抗菌防臭加工)
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
65
機能
発熱、防風