8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571848

 

8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571848
8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571848
8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571848
8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571848
8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571848
8312 衿付ヒーターベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 52571848

衿付ヒーターベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード52571848品番8312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動きやすい防風ストレッチニット素材と首元までのヒーター採用で温かさUP
胸の温度調整スイッチで三段階温度調整ができます。10,000mAhの専用バッテリーとUSBケーブル付き

種別ベストカーキサイズS混率(%)【表地】防風ストレッチニット:ポリエステル100、【裏地】タフタ:ポリエステル100(抗菌防臭加工)胸廻(cm)100肩幅(cm)39着丈(cm)61機能発熱、防風
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする