サンプリングシステムス(Sampling Systems)
【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
容量(mL)
50
25
50
100
長さ(cm)
16、(ハンドル部)7.5
13.7、(ハンドル部)7
16、(ハンドル部)7.5
20、(ハンドル部)9.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
52572365
品番
8916A-50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
PS
色
白
容量(mL)
50
質量(g)
(スコップ+蓋)23(14+9)
幅(cm)
4.7
長さ(cm)
16、(ハンドル部)7.5
注意
※滅菌は未開封状態
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100