8916A-100S 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572374

8916A-100S 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572374
8916A-100S 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572374
8916A-100S 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572374
8916A-100S 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572374
8916A-100S 【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 52572374

【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
容量(mL)100
長さ(cm)20、(ハンドル部)9.5
内容量1箱(50個)注文コード52572374品番8916A-100S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
材質PS容量(mL)100質量(g)(スコップ+蓋)37(25+12)幅(cm)5.9長さ(cm)20、(ハンドル部)9.5
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする