不二貿易
玄関台
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×135
600×350×135
900×350×135
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52572784
品番
88990
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×135
材質
ラバーウッド
質量(kg)
6
寸法(cm)
90
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません