WB0112111 スキャントロリボン T115A SATO(サトー) 52573415

スキャントロリボン T115A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)リボン:39.5
内容量1箱(300m×3巻)注文コード52573415品番WB0112111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

T112Dの後継商品。
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。

仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ幅(mm)リボン:39.5種類セミレジンRoHS指令(10物質対応)対応適合リボンT115A巻数(m)300巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする