河村電器産業
気象情報TD箱 PVTD
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、屋根1.6
寸法(mm)
415×300×160
注文コード
52573447
品番
PVTD-2
参考基準価格(税別)
¥255,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
板厚・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外ステンレス製 トランスデューサ内蔵
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
保護等級
IP55
種別
内蔵トランスデューサ:日射計用TD×1、気温計用TD×1
寸法(mm)
415×300×160
質量(kg)
12
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、屋根1.6
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用 露出形